※画像はW60cmです。
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
ネットワゴン 深型(底板可動式)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×90×70
注文コード
33299466
品番
2370-141
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
深型のネットワゴンです。クッションなどの大型商品に適しています。
材質
スチール製 粉体塗装(ホワイト)
質量(kg)
18.5
直径(Φmm)
【線材】カゴ:3、脚部・枠部分:8
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×90×70
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×10×70
深さ(cm)
カゴ:最大58
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
993
/
税込
¥
1,092
北海道地方
数量1につき
¥
1,624
/
税込
¥
1,786
沖縄地方
数量1につき
¥
2,526
/
税込
¥
2,779
離島
数量1につき
¥
2,526
/
税込
¥
2,779