中折れワゴン専用上置きカゴ ハイタイプセット(フレーム+カゴ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 幅(cm)90 注文コード33299624 品番2347-923
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ワゴン上部を有効活用するための上置きカゴです。ワゴン単体での使用に比べて、多くの商品を陳列できます。

セット内容フレーム×2 カゴ×1 種別上置きカゴハイタイプセット 材質スチール製 クロームメッキ 直径(Φmm)【線材】カゴ:3.2、枠部分:6 耐荷重(kg/段)15 幅(cm)90 寸法(cm)ネットピッチ:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×30×70
注意
※カゴの位置は、10cm間隔で高さ調節できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする