ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
中折れワゴン専用上置きカゴ ハイタイプセット(フレーム+カゴ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
幅(cm)
120
注文コード
33299658
品番
2347-928
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワゴン上部を有効活用するための上置きカゴです。ワゴン単体での使用に比べて、多くの商品を陳列できます。
セット内容
フレーム×2 カゴ×1
種別
上置きカゴハイタイプセット
材質
スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
【線材】カゴ:3.2、枠部分:6
耐荷重(kg/段)
15
幅(cm)
120
寸法(cm)
ネットピッチ:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×30×70
注意
※カゴの位置は、10cm間隔で高さ調節できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
587
/
税込
¥
646
北海道地方
数量1につき
¥
960
/
税込
¥
1,056
沖縄地方
数量1につき
¥
1,493
/
税込
¥
1,642
離島
数量1につき
¥
1,493
/
税込
¥
1,642