ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
中折れワゴン専用上置きカゴ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33299667
品番
2347-938
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ワゴン上部を有効活用するための上置きカゴです。ワゴン単体での使用に比べて、多くの商品を陳列できます。
種別
追加カゴ
材質
スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
【線材】カゴ:3.2、枠部分:6
種類
ハイタイプW120cm追加カゴ
耐荷重(kg/段)
15
寸法(cm)
ネットピッチ:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×30×10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650