※画像はW90cmです。

2373-220 ユニットワゴン 白 ストア・エキスプレス 33299694 2373-220 ユニットワゴン 白 ストア・エキスプレス 33299694 2373-220 ユニットワゴン 白 ストア・エキスプレス 33299694 2373-220 ユニットワゴン 白 ストア・エキスプレス 33299694

ユニットワゴン 白

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33299694 品番 2373-220
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

あらゆる業種の催事や在庫一掃に大活躍!

材質スチール製 粉体塗装 底板:合板(MDF) 直径(Φmm)ネット線材:3 耐荷重(kg)60 寸法(cm)ネットピッチ:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×80 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×10×80 深さ(cm)カゴ:最大27
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
※合板の小口部分はむき出しになっています。※+ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする