2356-90 ネットカゴ3段スタンド ストア・エキスプレス 33299710 2356-90 ネットカゴ3段スタンド ストア・エキスプレス 33299710 2356-90 ネットカゴ3段スタンド ストア・エキスプレス 33299710

ネットカゴ3段スタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33299710 品番 2356-90
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

レジ前などの省スペースに適したスリムタイプ。カゴは取り外して置き売りでも使用できます。

セット内容フレーム×1 カゴ×3 材質スチール製 粉体塗装 直径(Φmm)【線材】枠部分:4 耐荷重(kg/段)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×34.5×90、カゴ:29×33×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする