ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
ネットカゴ3段スタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33299719
品番
2356-95
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
レジ前などの省スペースに適したスリムタイプ。カゴは取り外して置き売りでも使用できます。
セット内容
フレーム×1 カゴ×3
材質
スチール製 粉体塗装
色
黒
直径(Φmm)
【線材】枠部分:4
耐荷重(kg/段)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×34.5×90、カゴ:29×33×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650