ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 什器用アクセサリー
ストア・エキスプレスの スリット式什器/ネットフック
ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
33299764
品番
6470-205
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
種別
L5cm
材質
スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
フック部:6
耐荷重(kg)
2
長さ(cm)
有効:4.5
注意
※カードホルダー別売