ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 什器用アクセサリー
ストア・エキスプレスの スリット式什器/ネットフック
ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
種別
L10cm
注文コード
33299780
品番
6470-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
種別
L10cm
材質
スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
フック部:6
耐荷重(kg)
2
長さ(cm)
有効:9.5
注意
※カードホルダー別売
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33299780
6470-210
74237932
6470-210
ネット用2段フック(Φ6mm)
ストア・エキスプレス
1セット(10本)
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました