ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 什器用アクセサリー
ストア・エキスプレスの スリット式什器/ネットフック
ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(200本)
注文コード
33299859
品番
6470-1225
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
種別
L25cm
材質
スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
フック部:6
耐荷重(kg)
2
長さ(cm)
有効:24.5
注意
※カードホルダー別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,192
/
税込
¥
1,311
北海道地方
数量1につき
¥
1,950
/
税込
¥
2,145
沖縄地方
数量1につき
¥
3,032
/
税込
¥
3,335
離島
数量1につき
¥
3,032
/
税込
¥
3,335