ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 什器用アクセサリー
ストア・エキスプレスの スリット式什器/ネットフック
ネット什器用2段フック(Φ6mm)白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
33299877
品番
6470-510
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
種別
L10cm
材質
スチール製 粉体塗装
直径(Φmm)
フック部:6
耐荷重(kg)
2
長さ(cm)
有効:9.5
注意
※カードホルダー別売