ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 什器用アクセサリー
ストア・エキスプレスの スリット式什器/ネットフック
ネット什器用2段フック(Φ6mm)白
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(200本)
注文コード
33299938
品番
6470-1520
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
種別
L20cm
材質
スチール製 粉体塗装
直径(Φmm)
フック部:6
耐荷重(kg)
2
長さ(cm)
有効:19.5
注意
※カードホルダー別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,328
/
税込
¥
1,461
北海道地方
数量1につき
¥
2,172
/
税込
¥
2,389
沖縄地方
数量1につき
¥
3,379
/
税込
¥
3,717
離島
数量1につき
¥
3,379
/
税込
¥
3,717