メガネフック
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 什器用アクセサリー
ストア・エキスプレスの スリット式什器/ネットフック
ネット什器用メガネ用フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
33300105
品番
6470-2505
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ネット什器に取り付けることでメガネ陳列が可能に!
種別
メガネフック
材質
スチール製 クロームメッキ
直径(Φcm)
フック部:4
寸法(cm)
有効:L17.1
寸法(幅W×奥行D)(cm)
17×17.9
注意
※ネットピッチ5cmまで対応