ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 什器用アクセサリー
ストア・エキスプレスの スリット式什器/ネットフック
両面有孔パネルスタンド 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33300148
品番
3336-3760
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
パネルは2枚合わせになっているので表裏で同じ高さにオプションが取り付けできます。
種別
W45cm
材質
パネル:木製 強化コート紙貼り 枠:オレフィンシート貼り
質量(kg)
6.2
穴径(Φmm)
パネル:6、芯々:25
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×150
寸法(幅W×高さH)(cm)
パネル有効:40×115
注意
※アジャスター付き フック別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,540
/
税込
¥
1,694
北海道地方
数量1につき
¥
2,520
/
税込
¥
2,772
沖縄地方
数量1につき
¥
3,920
/
税込
¥
4,312
離島
数量1につき
¥
3,920
/
税込
¥
4,312