ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 什器用アクセサリー
ストア・エキスプレスの スリット式什器/ネットフック
A型両面有孔パネルスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33300200
品番
3336-3770
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品陳列だけでなく店頭のA型看板としてもご利用いただける両面什器です。
種別
有孔パネルスタンド
材質
パネル:木製 強化コート紙貼り あおり止め:ステンレス
質量(kg)
7.4
穴径(Φmm)
パネル:直径6、芯々:25
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×120
注意
※アジャスター付き パンフレット立て別売 ※パネル全面に穴がありますが、大外一周分の穴には有孔パネル用フックを取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,540
/
税込
¥
1,694
北海道地方
数量1につき
¥
2,520
/
税込
¥
2,772
沖縄地方
数量1につき
¥
3,920
/
税込
¥
4,312
離島
数量1につき
¥
3,920
/
税込
¥
4,312