曜日別特売
3336-2455 有孔パネル用木棚セット ラスティック柄 ストア・エキスプレス 33300218

W20×D10cm

3336-2455 有孔パネル用木棚セット ラスティック柄 ストア・エキスプレス 33300218
3336-2455 有孔パネル用木棚セット ラスティック柄 ストア・エキスプレス 33300218
3336-2455 有孔パネル用木棚セット ラスティック柄 ストア・エキスプレス 33300218
3336-2455 有孔パネル用木棚セット ラスティック柄 ストア・エキスプレス 33300218
3336-2455 有孔パネル用木棚セット ラスティック柄 ストア・エキスプレス 33300218

有孔パネル用木棚セット ラスティック柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1セット注文コード33300218品番3336-2455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

有孔パネルの木棚に安価なシェルフタイプ。木棚を乗せるだけで組立不要です。 孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。

セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)引っ掛け部:4耐荷重(kg)2棚板厚さ(mm)18寸法(幅W×奥行D)(cm)20×10
注意
※+ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする