ストア・エキスプレス
有孔パネル用木棚セット ラスティック柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1セット
注文コード
33300236
品番
3336-2465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
有孔パネルの木棚に安価なシェルフタイプ。木棚を乗せるだけで組立不要です。 孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
セット内容
木棚×1 ブラケット×2
材質
棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
引っ掛け部:4
耐荷重(kg)
2
棚板厚さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D)(cm)
60×10
注意
※+ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650