ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
有孔パネル用帽子用フック(Φ4mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33300464
品番
3336-990
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
有孔ボード専用オプションです。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5〜5.5mmのパネルに使用できます。
種別
直径11.5cm
材質
スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
フック部:4、引っ掛け部:3
直径(Φcm)
11.5
耐荷重(kg)
1
長さ(cm)
長さ20cm
注意
※先にストレート部を有孔パネル取り付け後、帽子掛け部を差し込んでください。