※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
XIATEC
XIATECの エンドミル
XIATECの 超硬エンドミル
XIATECの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル アルミ加工用・超硬2枚刃
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
33300856
品番
ALM-2T-D0.8
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
非鉄材料への利用に適しています。
アズワン品番
3-375-02
刃長(mm)
2.4
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.8
用途
コーティング無
仕様
シャンク外径(mm):Φ4、刃部(mm):Φ0.8×2.4、エンドミル全長(mm):50、超硬2枚刃(切れ刃径公差:-1.005〜-0.020)、適用加工材料:アルミニウム
刃数
超硬2枚刃(切れ刃径公差:-1.005〜-0.020)
全長(mm)
50
表面処理
コーティング無