業務用作業しやすい高フィット手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) 注文コード33301584 品番1009847
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

伸縮性があり、手にフィットし作業しやすいです。
使用感には個人差があります。
内側エンボス加工でペタつきにくく、着脱しやすいです。
調理はもちろん家事全般に使用可能です。
バイオマス素材配合です。
取り出しやすいボックスタイプで左右兼用

材質ポリエチレン クリア 入数(枚)100 機能伸縮性 全長(cm)約25.5 中指長(cm)約7 手のひらまわり(cm)約24 粉有無粉なし エンボス加工内エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする