座り心地のよい厚手便座クッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード33301785 品番1009744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オールシーズン使えて貼り付けカンタン、吸着タイプの便座シート。
約1.2cmのふっくらとした厚みで肌触りがよいクッションタイプです。
便座に乗せるだけで取り付けカンタン、置くだけでピタッと吸着。
寒い冬場の便座のひんやり感がやわらぎます。暖房便座の節電対策にも。
ネットに入れて洗濯機で丸洗いできます。

適合U型便座、O型便座、暖房・洗浄便座、ポータブル便座 材質表面:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、裏面:スチレン系熱可塑性エラストマー ブラウン 取付方式吸着タイプ 寸法(cm)約39×17×厚み1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33301785 1009744 12445645 1010274 座り心地のよい厚手便座クッション アイメディア 座り心地のよい厚手便座クッション アイメディア 1個 599 税込659 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする