曜日別特売
1009743 座り心地のよい厚手便座クッション アイメディア 33301794

1009743 座り心地のよい厚手便座クッション アイメディア 33301794
1009743 座り心地のよい厚手便座クッション アイメディア 33301794
1009743 座り心地のよい厚手便座クッション アイメディア 33301794
1009743 座り心地のよい厚手便座クッション アイメディア 33301794
1009743 座り心地のよい厚手便座クッション アイメディア 33301794
1009743 座り心地のよい厚手便座クッション アイメディア 33301794
1009743 座り心地のよい厚手便座クッション アイメディア 33301794
1009743 座り心地のよい厚手便座クッション アイメディア 33301794

座り心地のよい厚手便座クッション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード33301794品番1009743
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

オールシーズン使えて貼り付けカンタン、吸着タイプの便座シート。
約1.2cmのふっくらとした厚みで肌触りがよいクッションタイプです。
便座に乗せるだけで取り付けカンタン、置くだけでピタッと吸着。
寒い冬場の便座のひんやり感がやわらぎます。暖房便座の節電対策にも。
ネットに入れて洗濯機で丸洗いできます。

適合U型便座、O型便座、暖房・洗浄便座、ポータブル便座材質表面:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、裏面:スチレン系熱可塑性エラストマーピンク取付方式吸着タイプ寸法(cm)約39×17×厚み1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする