座り心地のよい厚手便座クッション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33301810 品番 1009742
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

オールシーズン使えて貼り付けカンタン、吸着タイプの便座シート。
約1.2cmのふっくらとした厚みで肌触りがよいクッションタイプです。
便座に乗せるだけで取り付けカンタン、置くだけでピタッと吸着。
寒い冬場の便座のひんやり感がやわらぎます。暖房便座の節電対策にも。
ネットに入れて洗濯機で丸洗いできます。

適合U型便座、O型便座、暖房・洗浄便座、ポータブル便座 材質表面:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、裏面:スチレン系熱可塑性エラストマー グリーン 取付方式吸着タイプ 寸法(cm)約39×17×厚み1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする