アイメディア
アイメディアの 洗剤
アイメディアの キッチン・厨房用洗剤
アイメディアの 食洗器用洗剤
食洗機庫内の一発洗浄
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33301828
品番
1009716
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
手の届きにくい食洗機の隅まで洗浄・除菌!※全ての菌を除菌するわけではありません。
タブレットの錠剤をポンと置くだけでヌメリ・水あかをすっきり!
置き型にもビルトインタイプにも使えます!
用途
自動食器洗浄機の庫内の洗浄
規格
錠剤10粒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
(1粒あたり)約20.5×9.4
液性
弱アルカリ性
使用の目安
1回の洗浄で2〜3錠
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※手肌の弱い方は炊事用手袋などを着用する。
※本品は食器を洗う洗浄剤ではない。食器を入れて使用しない。
※他の洗浄剤と併用しない。
※汚れがひどい場合は完全に洗浄できない場合がある。その際は繰り返し使用する。
※洗浄は必ず標準コースで洗浄する。節約コースなどでは効果が半減する。
※強い衝撃を与えると割れる場合がある。