排水管の一発洗浄 オレンジタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4g×30錠) 注文コード33301880 品番1009687
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

排水管のヌメリ汚れを洗浄・除菌!
酵素の力で排水管の汚れをスッキリ!
オレンジオイル配合・非塩素系で30錠入です。
台所や洗面所、浴室などの排水管掃除に!

用途台所、洗面所、浴室、トイレの排水管および排水口の水たまり部、ストレーナー 寸法(cm)(1錠あたり)約Φ2×厚さ0.6 液性弱アルカリ性 使用の目安1週間に1回、1〜3錠 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は排水管の詰まりを解消するものではない。
※水はけが悪い排水管に投入する場合は1錠ずつ使用する。
※詰まりの原因になるので、一度に4錠以上使用しない。
※万一、本品を使用して詰まったり水はけが悪くなった場合は、ぬるま湯を入れ、市販のラバーカップを使用する。詰まりが解消するまで他の薬剤は流さない。
※この商品は食べ物ではないので、口に入れたり飲み込んだりしない。
※使用時は炊事用ゴム手袋などを着用する。
※換気をよくして使用する。
※熱湯(50℃以上)では使用しない。
※他の洗浄剤との併用は避ける。
※長期間付着した汚れや、汚れの種類によって1度で取れない場合がある。その場合は再度洗浄を行う。
※強い衝撃を与えると錠剤が割れる場合がある。
※保管状況により、色や香りが薄くなる場合があるが、使用上問題はない。
※高温多湿の場所、直射日光に当たる場所を避け、子供の手の届かない冷暗所に保管する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする