アイメディア
アイメディアの スマホ/タブレット関連アクセサリ
アイメディアの カバー・ケース・ポーチ
アイメディアの スマホケース
スマホケースII iPhone7Plus/8Plus
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33301898
品番
1009527
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カードポケット&スタンド付のスマホケースです。
定期券やICカード、ポイントカードなどの収納に便利!
スタンドにして、動画やレシピアプリが見やすいです。
ストラップ用金具付です。
材質
本体:合成皮革(ポリウレタン)、裏生地:ポリエステル、樹脂カバー:ポリウレタン
色
レッド
タイプ
ケース
対応機種
iPhone7Plus/8Plus
寸法(cm)
約8×16×2
適合サイズ
(約)8×16×2cm
特性
カードポケット、スタンド付、ストラップ用金具付