スマホケースII iPhone7Plus/8Plus

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33301907 品番 1009526
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カードポケット&スタンド付のスマホケースです。
定期券やICカード、ポイントカードなどの収納に便利!
スタンドにして、動画やレシピアプリが見やすいです。
ストラップ用金具付です。

材質本体:合成皮革(ポリウレタン)、裏生地:ポリエステル、樹脂カバー:ポリウレタン ブラック タイプケース 対応機種iPhone7Plus/8Plus 寸法(cm)約8×16×2 適合サイズ(約)8×16×2cm 特性カードポケット、スタンド付、ストラップ用金具付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする