スマホケースII iPhone7/8/SE

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33301916 品番 1009525
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

カードポケット&スタンド付のスマホケースです。
定期券やICカード、ポイントカードなどの収納に便利!
スタンドにして、動画やレシピアプリが見やすいです。
ストラップ用金具付です。

材質本体:合成皮革(ポリウレタン)、裏生地:ポリエステル、樹脂カバー:ポリウレタン レッド タイプケース 対応機種iPhone7/8/SE 寸法(cm)約7×14×2 適合サイズ(約)7×14×2cm 特性カードポケット、スタンド付、ストラップ用金具付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする