ダニよけビーズ状アロマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4包) 注文コード33301977 品番1009067
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

天然ハーブの香りでダニよけ!!
さわやかなリラックスハーブの香りです。
芳香・抗菌・抗カビ・消臭で効果は約3ヶ月です。
ダニよけ成分は100%天然由来で殺虫成分不使用です。
ふとんの下、枕カバー、タンス、衣装ケースなどに使用できます。
使用量の目安:シングルベッドに1〜2個です。

成分シリカゲル、天然由来香料(消臭抗菌抗カビ成分)、プロピレングリコール 幅(cm)8 高さ(cm)12 有効期間約3ヶ月 厚さ(cm)0.5 利用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする