リゲッタ
リゲッタの サンダル
リゲッタの カジュアルサンダル
リゲッタの ファッションサンダル
リゲッタカヌー エッグヒールサンダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
33302047
品番
CJEG5224-FRA-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,981
販売価格(税別)
¥
7,255
バスケットに入れる
丸いフォルムと3色のトリコロールカラーが夏らしくお洒落なアクセントになるサンダル。
用途
柔らかいインソールが足にかかる衝撃を吸収してくれるので疲れにくい。お洒落なだけじゃなく、しっかり足に優しい機能も備わっているので安心です。履くだけで足元が華やかになり、色んなコーデにすんなり馴染みます。
材質
合成皮革
色
ブラック
サイズ
LL
質量(g)
300(片足)
材質(底部)
合成底(ポリウレタン)
ヒール(cm)
4.5
足囲
22.7cm
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
3
甲幅(cm)
14.1
底幅(cm)
8.6
注意
※ サイズ単位はcmです。
※ 記載サイズは概寸となります。 あくまで目安としてご参考くださいませ。
※ 商品の各対応サイズは目安となっております。ご了承ください。