HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの USBメモリ
HIDISCの USB-Aメモリ
HIDISC キャップ式USB USB2.0 256GB ホワイト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33302178
品番
HDUF113C256G2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
61.6×18.5×8
色
ホワイト
質量(g)
6.4
規格
USBタイプ:キャップ式
キャップタイプ
キャップ式
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x
インターフェース
USB2.0 (USB1.1対応)
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
256