HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの CD
HIDISCの CD-R
HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
33302214
品番
HDCR80GP100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
音楽用CD-R
データ用としても使用可
タイプ
音楽用/データ用
規格
CD-R
速度
52倍速対応
印刷
ワイドエリア(23mm-117mm)
記憶容量(MB)
700
入数
100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドルケース