HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの DVD
HIDISCの DVD-R
HIDISC 録画用 DVD-R 4.7GB 16倍速 スピンドルケース
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
33302248
品番
HDDR12JCP100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
タイプ
録画用
規格
DVD-R 録画用
速度
1-16倍速対応
印刷
ワイドエリア(23mm-117mm)
入数
100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドルケース
容量(GB)
4.7