HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの ブルーレイディスク
HIDISCの BD-R
HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
33302257
品番
HDVBR25RP50SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
記録面が傷つきにくいハードコート仕様
ハイビジョン映像の美しい画質で記録
タイプ
録画用
規格
BD-R 一回録画用
速度
1〜6倍速対応
印刷
ワイドエリア(23mm-117mm)
記録時間
地上デジタル180分 /BSデジタル130分
入数
50枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドルケース
容量(GB)
25