※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するアズワン品番1-7477-51-22
内容量1箱注文コード33302283品番EO-300V
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥130,900販売価格(税別)
デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格タイプの登場。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・OFF/ON・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。