HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの SDカード
HIDISCの SDXC
HIDISC SDXC 512GB class10 UHS-I対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33302379
品番
HDSDX512GCL10UIJP3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
32×24×2.1
規格
SDXC、exFAT
機能
ECC機能内蔵
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜85
容量(GB)
512
読取速度(MB/s)
90
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I
CPRM対応
対応
動作電圧(V)
2.7/3.6