HD-WEC12BK HIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホン HIDISC 33302440

HD-WEC12BK HIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホン HIDISC 33302440
HD-WEC12BK HIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホン HIDISC 33302440
HD-WEC12BK HIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホン HIDISC 33302440

HIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33302440品番HD-WEC12BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Φ10mmダイナミックドライバーを採用。
アルミハウジングを採用することで、キレのある豊かな重低音を実現。
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話可能。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能。
ボリュームコントロール付きで便利

質量(g)13コード長さ(m)1.2マイクロホン指向性:無(全)指向性、インピーダンス:32Ω周波数特性20Hz-20kHzプラグ形状Type-CコネクターRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10音圧感度(dB)100±3イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする