HIDISC
HIDISCの オフィス機器
HIDISCの 電卓
HIDISCの 一般電卓
HIDISC 12桁電卓
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33302467
品番
HDCAL26BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
税計算 税率設定、大液晶、斜面、ソーラー充電/単三電池、自動オフ、00キー、記憶機能
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
本体:149×120×36/LCD:85×31.5
色
ブラック
桁数
12桁
キー数
26キー
RoHS指令(10物質対応)
対応