HIDISC
HIDISCの PCアクセサリー
HIDISCの OAタップ/電源タップ
HIDISCの 2P電源タップ
HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33302476
品番
HDTAC4U3WH
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コード巻き取り収納式
雷ガード
持ち運び便利
コンパクトボディ
PD20W 超高速充電対応
色
白
スイッチ
個別
定格
AC 125V 14A/最大合計1400W
コンセント個数
4個口(個別スイッチ付き)
コード長さ(m)
1.5
機能
節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッター
コンセント仕様
コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付き
USBポート数
USB-A ポート×3
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
出力:5V/3.4A(TOTAL)