※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)250 ろ過精度(μm)1 注文コード33302519 品番VB1M9-84
参考基準価格(税別)¥2,066 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は長さ・ろ過精度など27種類から選べます 他の種類を見る

2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。
100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。
接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。
米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。
EC指令の食品接触材に適合しています。

用途アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。 トラスコ品番195-0311 材質ろ材:ポリプロピレン 長さ(mm)250 ろ過精度(μm)1 最高使用温度(℃)80 外径(mm)63 内径(mm)28 推奨交換差圧(MPa)0.14〜0.21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする