※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個長さ(mm)500ろ過精度(μm)25注文コード33302650品番VB25M19-68
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,858販売価格(税別)
2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。
100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。
接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。
米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。
EC指令の食品接触材に適合しています。