※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個長さ(mm)750ろ過精度(μm)0.5注文コード33302686品番VB0.5M29-53
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,288販売価格(税別)
2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。
100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。
接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。
米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。
EC指令の食品接触材に適合しています。