※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの その他鋼製器具
ハサミ反剪刀両鋭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33302999
品番
No.11
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥6,248
販売価格(税別)
¥
5,680
バスケットに入れる
用途
SCISSORS
種別
120mm
アズワン品番
2-537-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器