曜日別特売
VBPE-0950-BN デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ Parker 33303088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番195-0269注文コード33303088品番VBPE-0950-BN
参考基準価格(税別)¥1,634販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます。
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れております。
熱溶着繊維ですので繊維の脱落がありません。

用途
一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。
各種飲料、仕込み水、洗浄用水。
フィルムコーティング溶液、粘着剤など。
トラスコ品番195-0269材質ポリオレフィン複合繊維長さ(mm)250ろ過精度(μm)50最高使用温度(℃)80外径(mm)67内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする