※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの キャビネット/ボックス
ラボラック Sシリーズ NLS-BS900HD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33303279
品番
-
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥147,400
販売価格(税別)
¥
134,000
バスケットに入れる
下段仕様で奥行き475mmの省スペースタイプです。上段ユニット(Uシリーズ)と組み合わせてお使いください。
用途
引出し2列4段仕様
付属品
上下連結金具・耐震固定金具
仕様
本体材質(mm):20厚パーティクルボード
寸法(mm)
883×475×950
質量(kg)
50
表面
ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番
2-7987-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※トレーは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000