※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
長さ(mm)500
ろ過精度(μm)10
注文コード33303474
品番VBA10M19-68
参考基準価格(税別)¥6,134
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
ろ過率99%以上です。
2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。
100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。
接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。
21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。
EC指令の食品接触材に適合しています。
極細ポリプロピレン繊維を使用し高いろ過性能です。