※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Parker
Parkerの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
Parkerの 工業用フィルタ
活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
250
注文コード
33303535
品番
CM250-C2
参考基準価格(税別)
¥13,366
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
水道水の残留塩素を除去できます。
フィルターからの活性炭の漏れがありません。
活性炭を密に重点していますので、接触面積が多くとれます。
トラスコ品番
195-0197
材質
ろ材:ヤシ殻炭、コア:ポリプロピレン
長さ(mm)
250
最高使用温度(℃)
70
外径(mm)
65
内径(mm)
30