※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 袋
アズワンの 不織布バッグ
不織布バッグ マチ付き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33303814
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
書類や小物類を持ち運べるマチ付きの不織布バッグです。
材質
PP不織布
幅(mm)
600(底面)
高さ(mm)
440
サイズ
L
マチ(mm)
130(底面)
タイプ
トートバッグ
入数(枚)
10
アズワン品番
3-185-03