※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 袋
アズワンの 不織布バッグ
不織布巾着袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33303918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,198
販売価格(税別)
¥
1,089
バスケットに入れる
備品の持ち運び、収納などに使用できます。
材質
PP不織布
幅(mm)
200
高さ(mm)
250
サイズ
S
タイプ
巾着袋
入数(枚)
10
アズワン品番
3-207-01