※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 袋
アズワンの 不織布バッグ
不織布巾着袋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33303927
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,525
販売価格(税別)
¥
1,386
バスケットに入れる
備品の持ち運び、収納などに使用できます。
材質
PP不織布
幅(mm)
300
高さ(mm)
350
サイズ
M
タイプ
巾着袋
入数(枚)
10
アズワン品番
3-207-02